WIBE GROUP    - Keskikannake Mita Flex - Keskikannake 300 1.0m PC1 GRP

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Keskikannake Mita Flex - Keskikannake 300 1.0m PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 60 mm

  • Pituus - 350 mm

  • Malli / Tyyppi - kattokannatin

  • Korkeus - 1000 mm

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321678037017

Sähkönumero

1455643

Toimittajan tuotenumero

MS416010PC1

Tukkuerä

1

Leveys:

60 mm

Pituus:

350 mm

Malli / Tyyppi:

kattokannatin

Korkeus:

1000 mm

Materiaali:

muu

Sarana:

ei

Säädettävä:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Väri:

harmaa

Materiaalin laatu:

lasikuituvahvisteinen muovi

RAL-numero:

7047

Mita Flex Keskikannake 300 1.0m PC1 GRP

Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Keskikannake. Käytetään tikashyllyjen keskikannatukseen.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan