WIBE GROUP - Keskikannake Mita Flex - Keskikannake 600 0.5m PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 60 mm
Pituus - 650 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 500 mm
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321678037048
Sähkönumero
1455646
Toimittajan tuotenumero
MS41635PC1
Tukkuerä
1
Leveys:
60 mm
Pituus:
650 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
500 mm
Materiaali:
muu
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Väri:
harmaa
Materiaalin laatu:
lasikuituvahvisteinen muovi
RAL-numero:
7047
Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Keskikannake. Käytetään tikashyllyjen keskikannatukseen.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


