WIBE GROUP    - Keskikannake - W1940-100 PG valkoinen

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 100 mm

  • Korkeus - 36 mm

  • Malli / Tyyppi - puristuskonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 65 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677290413

Sähkönumero

1446521

Toimittajan tuotenumero

729041

Tukkuerä

1

Pituus:

100 mm

Korkeus:

36 mm

Malli / Tyyppi:

puristuskonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

65 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

100...100 mm

Pinnan suojaus:

galvaanisesti ja pinnoitettu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

valkoinen

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Wibe Keskikannatin W1940-100 Valkoinen Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Wibe Keskikannake W1940:
Käytetään levyhyllyjen W1 ja W3 sisäpuoleisena kannattimena kattoripustuksessa. Sopii sekä kierretanko että kannatinrauta asennukseen. Ei näy alapuolelta.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan