WIBE GROUP - Keskikannake - W1940-400 PG valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys - 400...400 mm
Malli / Tyyppi - ripustettu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Kiinnitystapa - ruuvattava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677205042
Sähkönumero
1446524
Toimittajan tuotenumero
729044
Tukkuerä
0
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
400...400 mm
Malli / Tyyppi:
ripustettu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Väri:
valkoinen
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Wibe Keskikannake W1940:
Käytetään levyhyllyjen W1 ja W3 sisäpuoleisena kannattimena kattoripustuksessa. Sopii sekä kierretanko että kannatinrauta asennukseen. Ei näy alapuolelta.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


