WIBE GROUP - Keskikannake - W1940-500 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 500 mm
Korkeus - 36 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 65 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677823420
Sähkönumero
1446425
Toimittajan tuotenumero
782342
Tukkuerä
1
Pituus:
500 mm
Korkeus:
36 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
65 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
500...500 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Keskikannake W1940:
Käytetään levyhyllyjen W1 ja W3 sisäpuoleisena kannattimena kattoripustuksessa. Sopii sekä kierretanko että kannatinrauta asennukseen. Ei näy alapuolelta.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


