WIBE GROUP - Keskikannake - W1940-600 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 600 mm
Korkeus - 36 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 65 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677231850
Sähkönumero
1446426
Toimittajan tuotenumero
782343
Tukkuerä
0
Pituus:
600 mm
Korkeus:
36 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
65 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
600...600 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Keskikannake W1940:
Käytetään levyhyllyjen W1 ja W3 sisäpuoleisena kannattimena kattoripustuksessa. Sopii sekä kierretanko että kannatinrauta asennukseen. Ei näy alapuolelta.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


