WIBE GROUP    - Keskikannake - W20-100 PG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 100 mm

  • Korkeus - 36 mm

  • Malli / Tyyppi - puristuskonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 65 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677219438

Sähkönumero

1446402

Toimittajan tuotenumero

721943

Tukkuerä

1

Pituus:

100 mm

Korkeus:

36 mm

Malli / Tyyppi:

puristuskonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

65 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

100...100 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

Wibe Kannatin W20/40-100 Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Wibe Keskikannake W20:
Käytetään valaisinripustuskiskojen W70 kierretankoripustukseen W76 (M10). Mutteri mukana.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan