WIBE GROUP - Keskikannake - W20A-70 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 145 mm
Korkeus - 66 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 75 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677209705
Sähkönumero
1446075
Toimittajan tuotenumero
720970
Tukkuerä
1
Pituus:
145 mm
Korkeus:
66 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
75 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
70...70 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Keskikannake W20A:
Käytetään valaisinripustuskiskojen W70 kierretankoripustukseen W76 (M10). Pika säätö mahdollisuus.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


