WIBE GROUP    - Kierretanko - B41 M10 1000mm EG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Kierre - metrinen

  • Materiaalin laatu - muu

  • Kierrekoko (metrinen) - 10

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332227014618

Sähkönumero

1439461

Toimittajan tuotenumero

1149461

Tukkuerä

6

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierre:

metrinen

Materiaalin laatu:

muu

Kierrekoko (metrinen):

10

Pituus:

1000 mm

Kierteen nousu:

1.5 mm

Väri:

sinkki

Defem Kierretanko B41 M10 1000mm Sähkösinkitty. Korroosio C1-C2.

Defem Kierretanko B41:
Käytetään tikas-, levy- ja lankahyllyjen sekä valaisinripustuskiskojen ripustukseen. Voidaan jatkaa jatko- ja soikeamutterilla B50.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan