WIBE GROUP - Kierretanko - B41 M10 1000mm haponkestävä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - muu
Kierre - metrinen
Materiaalin laatu - haponkestävä teräs 316 (V4A)
Kierrekoko (metrinen) - 10
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332227015615
Sähkönumero
1439561
Toimittajan tuotenumero
1149561
Tukkuerä
6
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Kierre:
metrinen
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
Kierrekoko (metrinen):
10
Pituus:
1000 mm
Kierteen nousu:
1.5 mm
Väri:
sinkki
Defem Kierretanko B41 M10 1000mm Haponkestävä AISI316L. Korroosio C5-CX.
Defem Kierretanko B41:
Käytetään tikas-, levy- ja lankahyllyjen sekä valaisinripustuskiskojen ripustukseen. Voidaan jatkaa jatko- ja soikeamutterilla B50.
Defem Kierretanko B41:
Käytetään tikas-, levy- ja lankahyllyjen sekä valaisinripustuskiskojen ripustukseen. Voidaan jatkaa jatko- ja soikeamutterilla B50.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


