WIBE GROUP    - Kierretanko - B41 M10 2000mm haponkestävä

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - muu

  • Kierre - metrinen

  • Materiaalin laatu - haponkestävä teräs 316 (V4A)

  • Kierrekoko (metrinen) - 10

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332227015622

Sähkönumero

1439562

Toimittajan tuotenumero

1149562

Tukkuerä

6

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

muu

Kierre:

metrinen

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Kierrekoko (metrinen):

10

Pituus:

2000 mm

Kierteen nousu:

1.5 mm

Väri:

sinkki

Defem Kierretanko B41 M10 2000mm Haponkestävä AISI316L. Korroosio C5-CX.

Defem Kierretanko B41:
Käytetään tikas-, levy- ja lankahyllyjen sekä valaisinripustuskiskojen ripustukseen. Voidaan jatkaa jatko- ja soikeamutterilla B50.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan