WIBE GROUP - Kierretanko - B41 M8 1000mm EG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierre - metrinen
Materiaalin laatu - muu
Kierrekoko (metrinen) - 8
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332227014519
Sähkönumero
1439451
Toimittajan tuotenumero
1149451
Tukkuerä
6
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierre:
metrinen
Materiaalin laatu:
muu
Kierrekoko (metrinen):
8
Pituus:
1000 mm
Kierteen nousu:
1 mm
Väri:
sinkki
Defem Kierretanko B41 M8 1000mm Sähkösinkitty. Korroosio C1-C2.
Defem Kierretanko B41:
Käytetään tikas-, levy- ja lankahyllyjen sekä valaisinripustuskiskojen ripustukseen. Voidaan jatkaa jatko- ja soikeamutterilla B50.
Defem Kierretanko B41:
Käytetään tikas-, levy- ja lankahyllyjen sekä valaisinripustuskiskojen ripustukseen. Voidaan jatkaa jatko- ja soikeamutterilla B50.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


