WIBE GROUP - Kierretanko Mita Flex - M10 3m PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Pinnan suojaus - muu
Kierre - metrinen
Materiaalin laatu - polyamidi, vahvistettu lasikuidulla
Kierrekoko (metrinen) - 10
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321678037369
Sähkönumero
1455769
Toimittajan tuotenumero
M4817PC1
Tukkuerä
1
Materiaali:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Kierre:
metrinen
Materiaalin laatu:
polyamidi, vahvistettu lasikuidulla
Kierrekoko (metrinen):
10
Pituus:
3000 mm
Väri:
muu
Mita Flex Kierretanko M10 3m PC1 GRP
Mita Flex Kierretanko M10 3m PC1:
Mita Flex Kierretanko M10 3m PC1:
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


