WIBE GROUP - Kierretanko - W76 M10 2m EG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierre - metrinen
Materiaalin laatu - muu
Kierrekoko (metrinen) - 10
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677167920
Sähkönumero
1446081
Toimittajan tuotenumero
716792
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierre:
metrinen
Materiaalin laatu:
muu
Kierrekoko (metrinen):
10
Pituus:
2000 mm
Kierteen nousu:
0.394 mm
Väri:
sinkki
Wibe Kierretanko W76 M10 2m Sähkösinkitty. Korroosio C1-C2.
Wibe Kierretanko W76: Käytetään tikas-, levy- ja lankahyllyjen sekä valaisinripustuskiskojen ripustukseen. Voidaan jatkaa jatko- ja soikeamutterilla B50.
Wibe Kierretanko W76: Käytetään tikas-, levy- ja lankahyllyjen sekä valaisinripustuskiskojen ripustukseen. Voidaan jatkaa jatko- ja soikeamutterilla B50.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


