WIBE GROUP    - Kierretanko - W76 M8 1m HDG

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Kierretanko - W76 M8 1m HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Kierre - metrinen

  • Materiaalin laatu - muu

  • Kierrekoko (metrinen) - 8

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480483783

Sähkönumero

1446005

Toimittajan tuotenumero

CSU794697

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kierre:

metrinen

Materiaalin laatu:

muu

Kierrekoko (metrinen):

8

Pituus:

1000 mm

Väri:

sinkki

Wibe Kierretanko W76 M8 1m Kuumasinkitty. Korroosio C4.

Wibe Kierretanko W76:
Käytetään tikas-, levy- ja lankahyllyjen sekä valaisinripustuskiskojen ripustukseen. Voidaan jatkaa jatko- ja soikeamutterilla B50.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan