WIBE GROUP - Kiinnitystarvike - B17 CONVEYOR HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 450 mm
Korkeus - 35 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332227012928
Sähkönumero
1439292
Toimittajan tuotenumero
1149292
Tukkuerä
5
Pituus:
450 mm
Korkeus:
35 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
35 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
53...622 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kulma:
0...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Defem Kiinntystarvike B17 CONVEYOR:
Yleiskiinnike kun asennetaan lankahyllyjä mm. koneiden ja liukuhihnojen kylkeen.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


