WIBE GROUP - Kiinnitystarvike - B21 haponkestävä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 250 mm
Korkeus - 250 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332227013598
Sähkönumero
1439359
Toimittajan tuotenumero
1149359
Tukkuerä
30
Pituus:
250 mm
Korkeus:
250 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
50 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
53...120 mm
Pinnan suojaus:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
muu
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (1.4401)
Defem Kiinnitystarvike B21:
Käytetään kun asennetaan Defem lankahyllyjä Wibe tikashyllyihin kiinni.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


