WIBE GROUP    - Kiinnitystarvike - B32/5 polyeteeni

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - muu

  • Väri - musta

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332227013666

Sähkönumero

1439366

Toimittajan tuotenumero

1149366

Tukkuerä

15

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

musta

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Defem Muovinuppi B32 5mm Palamaton, 100Kpl

Defem muovinuppi B32:
Lankahyllyn katkaisusta syntyvät terävät reunat on helppo peittää tällä muovinupilla. Takaa viimeistellyn ja turvallisen asennuksen.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan