WIBE GROUP - Kiinnitystarvike - B32/6 polyeteeni

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - muu
Väri - musta
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332227013673
Sähkönumero
1439367
Toimittajan tuotenumero
1149367
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
musta
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Defem Muovinuppi B32 6mm Palamaton, 100Kpl
Defem muovinuppi B32:
Lankahyllyn katkaisusta syntyvät terävät reunat on helppo peittää tällä muovinupilla. Takaa viimeistellyn ja turvallisen asennuksen.
Defem muovinuppi B32:
Lankahyllyn katkaisusta syntyvät terävät reunat on helppo peittää tällä muovinupilla. Takaa viimeistellyn ja turvallisen asennuksen.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


