WIBE GROUP    - Kiinnitystarvike - B42/M10 40mm EG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Kierreliitos 1 koko - M10

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Kierreliitos 1 - sisäkierre

  • Kierreliitoksen 2 koko - M10

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332227014656

Sähkönumero

1439465

Toimittajan tuotenumero

1149465

Tukkuerä

6

Materiaali:

teräs

Kierreliitos 1 koko:

M10

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierreliitos 1:

sisäkierre

Kierreliitoksen 2 koko:

M10

Läpikierteinen:

kyllä

Muoto:

kuusio

Materiaalin laatu:

muu

Kierreliitos 2:

sisäkierre

Korkeus:

40 mm

Kierreliitoksen 1 koko (tuuma):

3/8"

Kierreliitoksen 2 koko (tuuma):

3/8"

Defem Jatkomutteri B42/M10 40mm Sähkösinkitty. Korroosio C1-C2.

Defem Jatkomutteri B42:
Kierretankojen jatkamiseen.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan