WIBE GROUP    - Kiinnitystarvike - B42/M8 30mm EG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332227014557

Sähkönumero

1439455

Toimittajan tuotenumero

1149455

Tukkuerä

6

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Defem Jatkomutteri B42/M8 30mm Sähkösinkitty. Korroosio C1-C2.

Defem Jatkomutteri B42:
Kierretankojen jatkamiseen.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan