WIBE GROUP - Kiinnitystarvike - B42/M8 30mm haponkestävä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pinnan suojaus - muu
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332227015554
Sähkönumero
1439555
Toimittajan tuotenumero
1149555
Tukkuerä
6
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pinnan suojaus:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Defem Jatkomutteri B42/M8 30mm Haponkestävä AISI316L. Korroosio C5-CX.
Defem Jatkomutteri B42:
Kierretankojen jatkamiseen.
Defem Jatkomutteri B42:
Kierretankojen jatkamiseen.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


