WIBE GROUP - Kiinnitystarvike - B50/M10 soikea EG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri - sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332227014663
Sähkönumero
1439466
Toimittajan tuotenumero
1149466
Tukkuerä
6
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Defem Mutteri Soikea B50/M10 Sähkösinkitty. Korroosio C1-C2.
Defem mutteri B50:
Voidaan jatkaa ja käyttää lukko- että säätömutterina kierretangoille M8 ja M10. Nopea ja ruuviton säätöasennus.
Defem mutteri B50:
Voidaan jatkaa ja käyttää lukko- että säätömutterina kierretangoille M8 ja M10. Nopea ja ruuviton säätöasennus.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


