WIBE GROUP - Kiinnitystarvike - Hyllykiinnike 42 Zink+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - ruuvi
Kiinnitystapa rakennepuoli - puristusliitos/kiristin
Laipan paksuus - 2...2 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkki/alumiinilamellipinnoite
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485410333
Sähkönumero
1436129
Toimittajan tuotenumero
CSU795241
Tukkuerä
100
Kiinnitystapa:
ruuvi
Kiinnitystapa rakennepuoli:
puristusliitos/kiristin
Laipan paksuus:
2...2 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkki/alumiinilamellipinnoite
Kierrekoko (metrinen):
8
Sarana:
ei
Säädettävä sarana:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Hyllykiinnike 42:
Käytetään kaapelitikkaiden kiinnittämiseen seinä- ja kattokannakkeisiin.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


