WIBE GROUP    - Kiinnitystarvike - Hyllykiinnike 42 Zinkpox Valk

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Kiinnitystarvike - Hyllykiinnike 42 Zinkpox Valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - ruuvi

  • Kiinnitystapa rakennepuoli - puristusliitos/kiristin

  • Laipan paksuus - 2...2 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606485410357

Sähkönumero

1436149

Toimittajan tuotenumero

CSU795243

Tukkuerä

1

Kiinnitystapa:

ruuvi

Kiinnitystapa rakennepuoli:

puristusliitos/kiristin

Laipan paksuus:

2...2 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

muu

Kierrekoko (metrinen):

8

Sarana:

ei

Säädettävä sarana:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Wibe Hyllykiinnike 42 Zinkpox Valkoinen. Korroosio C5.

Wibe Hyllykiinnike 42:
Käytetään kaapelitikkaiden kiinnittämiseen seinä- ja kattokannakkeisiin.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan