WIBE GROUP    - Kiinnitystarvike - Kansikiinnike B8:2

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs

  • Pinnan suojaus - muu

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677959884

Sähkönumero

1439500

Toimittajan tuotenumero

CSU795988

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Pinnan suojaus:

muu

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Defem Kansikiinnike B8:2 käytettäväksi B7:2 kanteen Haponkestävä AISI316L. Korroosio C5-CX.

Defem Kansikiinnike B8:2:
Uudistuneet, pituussuunnassa jäykemmät B7:2 kannet Defem lankahyllyille.
Voidaan kiinnittää ja irrottaa uudelleen.
Materiaalina Zink+ (korroosio C1 - C4) tai AISI316L (haponkestävä teräs, korroosio C5 - CX).
Kannen kiinnitys tapahtuu Defem B8:2-kiinnikkeellä tai nippusiteellä.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan