WIBE GROUP - Kiinnitystarvike - Kansipidike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu tikashyllylle - kyllä
Soveltuu lankahyllylle - ei
Soveltuu johtokanavaan - ei
Materiaali - teräs
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489699413
Sähkönumero
1436409
Toimittajan tuotenumero
CSU795598
Tukkuerä
100
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Materiaali:
teräs
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Kansipidike Zink+. Korroosio C1-C4.
Wibe Kansipidike:
Käytetään kaapelitien kansien W5 kiinnittämiseen. Asennetaan noin 0,5 m välein molemmille puolille hyllyä. Käytetään yhdessä kansikiinnikkeen kanssa (hankittava erikseen).
Wibe Kansipidike:
Käytetään kaapelitien kansien W5 kiinnittämiseen. Asennetaan noin 0,5 m välein molemmille puolille hyllyä. Käytetään yhdessä kansikiinnikkeen kanssa (hankittava erikseen).
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


