WIBE GROUP - Kiinnitystarvike - Kierretankokiinnike 82 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 158 mm
Korkeus - 43 mm
Malli / Tyyppi - profiilikonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677867684
Sähkönumero
1436100
Toimittajan tuotenumero
786768
Tukkuerä
1
Pituus:
158 mm
Korkeus:
43 mm
Malli / Tyyppi:
profiilikonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
60 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
150...1050 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kulma:
0...0 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Kiinnitystarvike 82:
Asennetaan seinäkanneke 50:een ruuvisarjalla 22S ja/tai hyllykiinnike 42:lla. Kiinnikkeestä voidaan ripustaa kierretanko.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


