WIBE GROUP - Kiinnitystarvike - Kiinnike 12/70 HDG ei ruuvia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - ruuvi
Kiinnitystapa rakennepuoli - puristusliitos/kiristin
Laipan paksuus - 3...3 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677286539
Sähkönumero
1447065
Toimittajan tuotenumero
728653
Tukkuerä
1
Kiinnitystapa:
ruuvi
Kiinnitystapa rakennepuoli:
puristusliitos/kiristin
Laipan paksuus:
3...3 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Putken/kaapelin halkaisija:
18...18 mm
Sarana:
ei
Säädettävä sarana:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Kiinike 12: Käytetään sivukiinnikkeenä kun asennetaan eri osia. Ruuvi ja mutteri mukana.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


