WIBE GROUP    - Kiinnitystarvike - Klemmari W62 ruostumaton teräs

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu tikashyllylle - ei

  • Soveltuu lankahyllylle - ei

  • Soveltuu johtokanavaan - kyllä

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677301867

Sähkönumero

1446266

Toimittajan tuotenumero

730186

Tukkuerä

50

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

muu

Ruostumaton teräs, peitattu:

kyllä

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Wibe Kiinnitystarvike W62 Ruostumaton teräs AISI304. Korroosio C5.

Wibe Kiinnitystarvike W62: Käytetään levyhyllyn W5 kannen kiinnittämiseen levyhyllyyn tai valasinripustuskiskoon.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan