WIBE GROUP - Kiinnitystarvike - Kombikiinnike 53 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Väri - sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677823536
Sähkönumero
1436408
Toimittajan tuotenumero
782353
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Wibe Kombikiinnike 53 Kuumasinkitty. Korroosio C4.
Wibe Kombikiinnike 53:
Käytetään tikas-, levy- ja lankahyllyjen asennuksessa esim. peltikatolle. Jos halutaan, että kiinnike ei kosketa toista metallimateriaalia kuten kuparia, niin välissä käytetään Välilevyä 54 (hankittava erikseen).
Wibe Kombikiinnike 53:
Käytetään tikas-, levy- ja lankahyllyjen asennuksessa esim. peltikatolle. Jos halutaan, että kiinnike ei kosketa toista metallimateriaalia kuten kuparia, niin välissä käytetään Välilevyä 54 (hankittava erikseen).
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


