WIBE GROUP    - Kiinnitystarvike Mita Flex - Aloituskiinn. pultateilla HST

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Kiinnitystarvike Mita Flex - Aloituskiinn. pultateilla HST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 126 mm

  • Pituus - 250 mm

  • Malli / Tyyppi - kattokannatin

  • Korkeus - 154 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321678036973

Sähkönumero

1455763

Toimittajan tuotenumero

MS4157SS

Tukkuerä

1

Leveys:

126 mm

Pituus:

250 mm

Malli / Tyyppi:

kattokannatin

Korkeus:

154 mm

Materiaali:

teräs

Sarana:

ei

Säädettävä:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Mita Flex Aloituskiinnike pulteilla Haponkestävä AISI316L

Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Aloituskiinnike ruuveilla. Voidaan käyttää mm. katto- ja lattiakiinnikkeenä asennuskiskoille. Asennuskiskoista voidaan rakentaa yhteiskannakointeja ja kaapelinousuissa asennuskehikoita.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan