WIBE GROUP - Kiinnitystarvike Mita Flex - Aloituskiinn. pulteilla HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 126 mm
Pituus - 250 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 154 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321678036966
Sähkönumero
1455762
Toimittajan tuotenumero
MS4155S
Tukkuerä
1
Leveys:
126 mm
Pituus:
250 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
154 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Aloituskiinnike ruuveilla. Voidaan käyttää mm. katto- ja lattiakiinnikkeenä asennuskiskoille. Asennuskiskoista voidaan rakentaa yhteiskannakointeja ja kaapelinousuissa asennuskehikoita.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


