WIBE GROUP    - Kiinnitystarvike Mita Flex - Hyllykiinnike CL/CT HST

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Kiinnitystarvike Mita Flex - Hyllykiinnike CL/CT HST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs

  • Pinnan suojaus - muu

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321678035242

Sähkönumero

1455667

Toimittajan tuotenumero

MCT2123SS

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Pinnan suojaus:

muu

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Mita Flex Hyllykiinnike CL/CT Haponkestävä AISI316L

Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Hyllykiinnikettä käytetään hyllyjen kiinnittämiseen esim. seinäkannakkeeseen. Tikashyllyille M10 ja Levyhyllyille M6 (ruuvisarja erillishankinta).

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan