WIBE GROUP - Kiinnitystarvike Mita Flex - Hyllykiinnike CL/CT PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Materiaalin laatu - lasikuituvahvisteinen muovi
Pinnan suojaus - muu
Väri - harmaa
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321678035259
Sähkönumero
1455668
Toimittajan tuotenumero
MCT2124PC1
Tukkuerä
200
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
lasikuituvahvisteinen muovi
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
harmaa
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
7047
Mita Flex Hyllykiinnike CL/CT PC1 GRP
Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Hyllykiinnikettä käytetään hyllyjen kiinnittämiseen esim. seinäkannakkeeseen. Tikashyllyille M10 ja Levyhyllyille M6 (ruuvisarja erillishankinta).
Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Hyllykiinnikettä käytetään hyllyjen kiinnittämiseen esim. seinäkannakkeeseen. Tikashyllyille M10 ja Levyhyllyille M6 (ruuvisarja erillishankinta).
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


