WIBE GROUP    - Kiinnitystarvike Mita Flex - Kansikiin HD CT50 150 PC1 GRP

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Kiinnitystarvike Mita Flex - Kansikiin HD CT50 150 PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu tikashyllylle - ei

  • Soveltuu lankahyllylle - ei

  • Soveltuu johtokanavaan - kyllä

  • Materiaali - muu

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321678037239

Sähkönumero

1455757

Toimittajan tuotenumero

MCT2381PC1

Tukkuerä

1

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Materiaali:

muu

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

lasikuituvahvisteinen muovi

Mita Flex Kansikiinnike HD CT50 150 PC1 GRP

Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Kansikiinnike levyhyllyjen kansille (3m). Snap-Fit-kannet on helppo asentaa ja kiinnittää erillisillä kansikiinnikkeillä. Varsinkin ympäristöissä, joissa esiintyy kovaa tuulta kannattaa käyttää kansikiinnikettä. Ei niin vaativissa olosuhteissa voi käyttää kansipidikkeitä.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan