WIBE GROUP - Kiinnitystarvike Mita Flex - Kansikiin HD CT50 50 PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu tikashyllylle - ei
Soveltuu lankahyllylle - ei
Soveltuu johtokanavaan - kyllä
Materiaali - muu
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321678037260
Sähkönumero
1455755
Toimittajan tuotenumero
MCT2379PC1
Tukkuerä
1
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Materiaali:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
lasikuituvahvisteinen muovi
Mita Flex Kansikiinnike HD CT50 50 PC1 GRP
Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Kansikiinnike levyhyllyjen kansille (3m). Snap-Fit-kannet on helppo asentaa ja kiinnittää erillisillä kansikiinnikkeillä. Varsinkin ympäristöissä, joissa esiintyy kovaa tuulta kannattaa käyttää kansikiinnikettä. Ei niin vaativissa olosuhteissa voi käyttää kansipidikkeitä.
Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Kansikiinnike levyhyllyjen kansille (3m). Snap-Fit-kannet on helppo asentaa ja kiinnittää erillisillä kansikiinnikkeillä. Varsinkin ympäristöissä, joissa esiintyy kovaa tuulta kannattaa käyttää kansikiinnikettä. Ei niin vaativissa olosuhteissa voi käyttää kansipidikkeitä.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


