WIBE GROUP - Kiinnitystarvike Mita Flex - Kansikiin HD LM100 400 PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu tikashyllylle - kyllä
Soveltuu lankahyllylle - ei
Soveltuu johtokanavaan - ei
Materiaali - muu
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321678035082
Sähkönumero
1455632
Toimittajan tuotenumero
MCL3243PC1
Tukkuerä
1
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Materiaali:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
lasikuituvahvisteinen muovi
Mita Flex Kansikiinnike HD LM100 400 PC1 GRP
Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Kansikiinnike tikashyllyjen kansien kiinnittämiseen. Ulottuu koko kannen yli ja lopullinen kiinnity tikashyllyn alapuolelta.
Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Kansikiinnike tikashyllyjen kansien kiinnittämiseen. Ulottuu koko kannen yli ja lopullinen kiinnity tikashyllyn alapuolelta.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


