WIBE GROUP    - Kiinnitystarvike Mita Flex - Kansikiin HD LM100 600 PC1 GRP

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Kiinnitystarvike Mita Flex - Kansikiin HD LM100 600 PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu tikashyllylle - kyllä

  • Soveltuu lankahyllylle - ei

  • Soveltuu johtokanavaan - ei

  • Materiaali - muu

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321678037277

Sähkönumero

1455633

Toimittajan tuotenumero

MCL2373PC1

Tukkuerä

1

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Materiaali:

muu

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

lasikuituvahvisteinen muovi

Mita Flex Kansikiinnike HD LM100 600 PC1 GRP

Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Kansikiinnike tikashyllyjen kansien kiinnittämiseen. Ulottuu koko kannen yli ja lopullinen kiinnity tikashyllyn alapuolelta.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan