WIBE GROUP - Kiinnitystarvike Mita Flex - Kansipidike CL PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu tikashyllylle - kyllä
Soveltuu lankahyllylle - ei
Soveltuu johtokanavaan - ei
Materiaali - muu
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321678032807
Sähkönumero
1455669
Toimittajan tuotenumero
MCC2331PC1
Tukkuerä
168
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Materiaali:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
lasikuituvahvisteinen muovi
Mita Flex Kansipidike CL PC1 GRP
Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Kansipidike tikashyllyjen kansien kiinnittämiseen (sis. ruuvin).
Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Kansipidike tikashyllyjen kansien kiinnittämiseen (sis. ruuvin).
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


