WIBE GROUP - Kiinnitystarvike - Mutteri M8 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)
Väri - sinkki
Malli / Tyyppi - mutteri
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480483806
Sähkönumero
1439557
Toimittajan tuotenumero
CSU794715
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokanta (ulko)
Väri:
sinkki
Malli / Tyyppi:
mutteri
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Laipalla:
kyllä
Defem Mutteri M8 Kuumasinkitty. Korroosio C4.
Defem mutteri M8: Lukkomutteria käytetään mm. kierretanko B41 asennuksissa.
Defem mutteri M8: Lukkomutteria käytetään mm. kierretanko B41 asennuksissa.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


