WIBE GROUP    - Kiinnitystarvike - Profiilikiinnike 37 HDG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677292172

Sähkönumero

1445178

Toimittajan tuotenumero

729217

Tukkuerä

50

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Wibe Profiilikiinnike 37 Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Wibe Profiilikiinnike 37: Käytetään kaapelitien kansien W5 kiinnittämiseen. Asennetaan noin 0,5 m välein molemmille puolille hyllyä. Käytetään yhdessä kansikiinnikkeen kanssa (hankittava erikseen).

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan