WIBE GROUP    - Kiinnitystarvike - Profiilikiinnike 37 HDG

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Kiinnitystarvike - Profiilikiinnike 37 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014470722

Sähkönumero

1447072

Toimittajan tuotenumero

730188

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Wibe Profiilikiinnike 37 Kuumasinkitty. Korroosio C4.

Wibe Profiilikiinnike 37:
Käytetään kaapelitien kansien W5 kiinnittämiseen. Asennetaan noin 0,5 m välein molemmille puolille hyllyä. Käytetään yhdessä kansikiinnikkeen kanssa (hankittava erikseen).

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan