WIBE GROUP - Kiinnitystarvike - Profiilikiinnike 37 PG valkoin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri - valkoinen
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014469252
Sähkönumero
1446925
Toimittajan tuotenumero
730189
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
9010
Wibe Profiilikiinnike 37 Valkoinen Esisinkitty. Korroosio C1-C2.
Wibe Profiilikiinnike 37:
Käytetään kaapelitien kansien W5 kiinnittämiseen. Asennetaan noin 0,5 m välein molemmille puolille hyllyä. Käytetään yhdessä kansikiinnikkeen kanssa (hankittava erikseen).
Wibe Profiilikiinnike 37:
Käytetään kaapelitien kansien W5 kiinnittämiseen. Asennetaan noin 0,5 m välein molemmille puolille hyllyä. Käytetään yhdessä kansikiinnikkeen kanssa (hankittava erikseen).
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


