WIBE GROUP - Kiinnitystarvike - Profiilikiinnike 41 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - ruuvi
Kiinnitystapa rakennepuoli - puristusliitos/kiristin
Laipan paksuus - 3...3 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677208241
Sähkönumero
1445617
Toimittajan tuotenumero
720824
Tukkuerä
10
Kiinnitystapa:
ruuvi
Kiinnitystapa rakennepuoli:
puristusliitos/kiristin
Laipan paksuus:
3...3 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Putken/kaapelin halkaisija:
18...18 mm
Kierrekoko (metrinen):
8
Sarana:
ei
Säädettävä sarana:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Profiilikiinnike 41: Käytetään tikashyllyjen kiinnittämiseen asennuskiskoon, seinään, jne.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


