WIBE GROUP    - Kiinnitystarvike - Pystykulmalevy 48 30° HDG

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Kiinnitystarvike - Pystykulmalevy 48 30° HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - ei

  • Materiaali - teräs

  • Pystysuuntainen nivelliitos - kyllä

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Väri - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677189014

Sähkönumero

1445306

Toimittajan tuotenumero

718901

Tukkuerä

1

Vaakasuuntainen nivelliitos:

ei

Materiaali:

teräs

Pystysuuntainen nivelliitos:

kyllä

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Malli / Tyyppi:

pituus- ja kulmaliitos

Liitäntätapa:

ruuviliitin

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

200...1000 mm

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Pituus:

156 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Wibe Pystykulmalevy 48 30° KHZV/KHZPV hyllyille Kuumasinkitty. Korroosio C4.

Wibe Pytykulma 48: Kulmalevy jota käytetään tikashyllyille KHZV/KHZPV.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan