WIBE GROUP    - Kiinnitystarvike - T-pultti 26U M10x40 HDG

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Kiinnitystarvike - T-pultti 26U M10x40 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Pituus - 40 mm

  • Kierrekoko (metrinen) - 10

  • Leukojen leveys - 43 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489579722

Sähkönumero

1458533

Toimittajan tuotenumero

CSU795590

Tukkuerä

100

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Pituus:

40 mm

Kierrekoko (metrinen):

10

Leukojen leveys:

43 mm

Materiaalin laatu:

muu

Mutterilla:

kyllä

Sopii asennuskiskolle:

kyllä

Wibe T-pultti 26U M10x40 Kuumasinkitty. Korroosio C4.

Wibe T-pultti 26U:
Käytetään mm. seinäkannakkeiden asentamiseen asennus-/ankkurikiskoihin ja kattokannakkeisiin. Ei sovellu asennus-/ankkurikiskolle 24/34.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan