WIBE GROUP    - Kiinnitystarvike - T-pultti 26U M10x50 HST

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Kiinnitystarvike - T-pultti 26U M10x50 HST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 50 mm

  • Kierrekoko (metrinen) - 10

  • Leukojen leveys - 43 mm

  • Materiaalin laatu - haponkestävä teräs 316 (V4A)

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489579753

Sähkönumero

1458536

Toimittajan tuotenumero

CSU795593

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pituus:

50 mm

Kierrekoko (metrinen):

10

Leukojen leveys:

43 mm

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Mutterilla:

kyllä

Sopii asennuskiskolle:

kyllä

Wibe T-pultti 26U M10x50 Haponkestävä AISI316L. Korroosio C5-CX.

Wibe T-pultti 26U:
Käytetään mm. seinäkannakkeiden asentamiseen asennus-/ankkurikiskoihin ja kattokannakkeisiin. Ei sovellu asennus-/ankkurikiskolle 24/34.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan