WIBE GROUP    - Kiinnitystarvike - T-pultti 26U M8x30 HST

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Kiinnitystarvike - T-pultti 26U M8x30 HST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 30 mm

  • Kierrekoko (metrinen) - 8

  • Leukojen leveys - 43 mm

  • Materiaalin laatu - haponkestävä teräs 316 (V4A)

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489579784

Sähkönumero

1458539

Toimittajan tuotenumero

CSU795596

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pituus:

30 mm

Kierrekoko (metrinen):

8

Leukojen leveys:

43 mm

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Mutterilla:

kyllä

Sopii asennuskiskolle:

kyllä

Wibe T-pultti 26U M8x30 Haponkestävä AISI316L. Korroosio C5-CX.

Wibe T-pultti 26U:
Käytetään mm. seinäkannakkeiden asentamiseen asennus-/ankkurikiskoihin ja kattokannakkeisiin. Ei sovellu asennus-/ankkurikiskolle 24/34.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan