WIBE GROUP - Kiinnitystarvike - Tukivarsi 1-800 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 250 mm
Profiilin korkeus - 2 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 815 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677176427
Sähkönumero
1445183
Toimittajan tuotenumero
717642
Tukkuerä
1
Profiilin leveys:
250 mm
Profiilin korkeus:
2 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
815 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
sinkki
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Tukivarsi 1:
Asennetaan vähentämään raskaasti kuormitettujen pystysuorien kannakkeiden taipumista. Käytetään T-pulttia ja kiila-ankkuria.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


